Legrand - Enjoliveur Céliane pour prise à connexion magnétique - graphite - 067972

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - anthracite

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972389402

Réf. Sonepar

00001238940

Réf. Fournisseur

067972

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

anthracite

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

52.9 mm

hauteur:

52.9 mm

profondeur:

8.5 mm

Enjoliveur de finition Céliane pour montage sur prises à connexion magnétique non indexée références 067077 et 067078 - finition graphite

Les Atouts de l'article:

Finition Graphite
Se monte sur les mécanismes :- référence 067077: prise pour manipulateur appel seul- référence 067078: prise pour manipulateur multifonction

Les Atouts de la gamme:

Les solutions hospitalières permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables