Legrand - Enjoliveur Céliane pour prise à connexion magnétique - titane - 068305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - titane
numéro RAL (équivalent) - 7006
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972389525
Réf. Sonepar
00001238952
Réf. Fournisseur
068305
Marque
Legrand
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
autre
couleur:
titane
numéro RAL (équivalent):
7006
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
52.9 mm
hauteur:
52.9 mm
profondeur:
8.5 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes :- référence 067077 : prise pour manipulateur appel seul- référence 067078 : prise pour manipulateur multifonction Finition Titane
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.







