Legrand - Enjoliveur Céliane pour prise audio jack 3,5mm - Blanc - 068217

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - autre

  • champ d'inscription - avec champ d'inscription

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060682170

Réf. Sonepar

00001068217

Réf. Fournisseur

068217

Marque

Legrand

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

autre

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

autre

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise audio jack 3,5mm - finition blanc

Les Atouts de l'article:

Se monte sur le mécanisme :- référence 067318 : prise audio Jack 3,5mm Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.