Legrand - Enjoliveur Céliane pour prise USB - Blanc - 068253

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - autre

  • champ d'inscription - avec champ d'inscription

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060682538

Réf. Sonepar

00001068253

Réf. Fournisseur

068253

Réf. Commerciale

Legrand

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

autre

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

autre

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur mécanisme prise USB - finition blanc - permet la protection du mécanisme - à compléter d’un support et d’une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes :- référence 067352 : prise USB- référence 067372 : prise USB pré-connectorisée Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.