Legrand - Enjoliveur Céliane quadruple prise 2P+T standard précablée compacte - Blanc - 068125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - prise
couleur - blanc
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060681258
Réf. Sonepar
00001068125
Réf. Fournisseur
068125
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
prise
couleur:
blanc
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
traitement antibactérien:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
195 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
16.8 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur le mécanisme :- référence 067128 : prise quadruple précâblée compacte 4x2P+T Enjoliveur à puits Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.