Legrand - Enjoliveur Céliane with Netatmo pour commande sans fils pour VMC - graphite - 064853

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « vitesse de rotation »

  • utilisation - ventilation

  • couleur - anthracite

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971955028

Réf. Sonepar

00001195502

Réf. Fournisseur

064853

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

symbole « vitesse de rotation »

utilisation:

ventilation

couleur:

anthracite

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

53 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

7.5 mm

Enjoliveur de remplacement pour commande sans fils pour VMC connectée Céliane with Netatmo - finition graphite

Les Atouts de l'article:

Finition Graphite
Se monte sur le mécanisme Céliane with Netatmo :- commande sans fils pour VMC

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables