Legrand - Enjoliveur commande Bus Ne pas Déranger et Faire la Chambre Céliane - Noir - CN0506


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - bouton-poussoir en deux parties 
- impression/marquage - divers symboles 
- utilisation - bouton à contact maintenu 
- couleur - noir 
- sylbole scannable / sans obstacle - Non 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3414972792882
Réf. Sonepar
00001279288
Réf. Fournisseur
CN0506
Marque
Legrand
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
noir
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
53 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
12 mm
Les Atouts de l'article:
S'installe sur le mécanisme 067593 Se décline en Blanc, Noir et Titanium
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.



