Legrand - Enjoliveur commande sans contact Céliane - Blanc Antimicrobien - CB0003

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - bouton / variateur

  • couleur - blanc

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972413596

Réf. Sonepar

00001241359

Réf. Fournisseur

CB0003

Marque

Legrand

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

bouton / variateur

couleur:

blanc

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

53 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

8 mm

Enjoliveur commande sans contact Céliane - Blanc Antimicrobien, s'associe aux plaques Antimicrobiennes de la collection Céliane

Les Atouts de l'article:

Se monte sur le mécanisme : - référence CM0003 : interrupteur ou va-et-vient sans contact avec neutre 1000W -référence CM0004 : commande sans contact porte Finition Blanc Antimicrobien Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane (de préférence Plaque de fintion Blanc Antimicrobien)

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.