Legrand - ENJOLIVEUR OBTURATEUR 2 MODULES ARTEOR CARRE BLANC - 572342


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - carré
largeur de l'ouverture - 45 mm
couleur - blanc
hauteur de l'ouverture - 45 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245065723427
Réf. Sonepar
00001572342
Réf. Fournisseur
572342
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
plastique
type de lentille:
carré
largeur de l'ouverture:
45 mm
couleur:
blanc
hauteur de l'ouverture:
45 mm