Legrand - Enjoliveur prise chargeur simple ou double USB Céliane - Noir - CN0154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - divers symboles
utilisation - USB
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9017
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414972409155
Réf. Sonepar
00001240915
Réf. Fournisseur
CN0154
Marque
Legrand
modèle:
autre
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
USB
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9017
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
53 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes : - référence CM0153 : chargeur 2 USB Types-A + C 20W - référence CM0154 : chargeur 2 USB Type-C 20W bornes auto - référence CM0156 : chargeur USB Type-C 45W Power delivery - référence CM0158 : chargeur 2 USB Type C 30W Power delivery - référence CM0143 : précâblé prise 2P+T + chargeur 2 USB A+ C 15W- référence CM0145 : précâblé prise 2P+T FB + chargeur 2 USB C 20W Power Delivery Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.




