Legrand - Enrouleur à usage domestique avec 4x2P+T avec éclips de protection longueur 10m - 090970

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Enrouleur à usage domestique avec 4x2P+T avec éclips de protection longueur 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H05VV-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de prises CEE - 0

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060909703

Réf. Sonepar

00001090970

Réf. Fournisseur

090970

Marque

Legrand

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H05VV-F

section de conducteur:

1.5 mm²

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises avec contact de terre:

4

nombre de conducteurs:

3

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

longueur du câble:

10 m

avec cadre porteur:

Non

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec protection thermique:

Oui

avec dispositif de blocage:

Non

protection:

sans

indice de protection (IP):

IP40

Enrouleur à usage domestique avec 4 prises 2P+T avec éclips de protection câble 3G 1,5mm² longueur 10m - équipé d'une poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage - livré sous blister avec Gencod

Les Atouts de l'article:

Enrouleur à usage domestique 250V~ - 10m - Capacité moyenne - 2P+T -10A à 16A - Avec éclips de protection - 4 prises 2P+T de raccordement supplémentaire Câble 3G 1,5mm² H 05 VVF - 3000W en 230V~ (câble entièrement déroulé) Avec protection thermique à réarmement manuel - Avec poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage - Livré sous blister avec Gencod Conformes à la norme NF EN 61242 - A 12