Legrand - Ensemble 6 cartouches cylindrique domestique avec voyant pour tableau d'abonné - 092940

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060929404

Réf. Sonepar

00001092940

Réf. Fournisseur

092940

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

percuteur

Assortiment de 6 cartouches fusibles normalisées pour porte-fusibles - avec témoin de fusion 2x10A, 2x16A, 1x20A, 1x32A 230V~ conforme à la norme NF

Les Atouts de l'article:

Lot de 6 cartouches cylindriques domestiques : - 2 cartouches 10A- 2 cartouches 16A- 1 cartouche 20A- 1 cartouche 32A Avec témoin de fusion