Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Ensemble de fixation coffret encastré - 4 griffes + colliers attache-câbles - 001490

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 37 mm

  • hauteur - 10 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060014902

Réf. Sonepar

00001001490

Réf. Fournisseur

001490

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

plastique

largeur:

37 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

45 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Ensemble de fixation dans cloisons creuses ou sèches pour coffrets modulaires encastrés composé de 4 griffes et colliers attaches-câbles

Les Atouts de l'article:

Ensemble de fixation dans cloisons creuses ou sèches pour coffrets modulaires encastrés Composé de 4 griffes + colliers attache-câbles