Legrand - Epanouisseur 12 fibres pour gainage fibre optique - 033049

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Epanouisseur 12 fibres pour gainage fibre optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • type de connexion - serrer

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060330491

Réf. Sonepar

00001033049

Réf. Fournisseur

033049

Marque

Legrand

type de connecteur:

autre

type de connexion:

serrer

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

couleur:

autre

Epanouisseur 12 fibres pour gainage fibre optique 900 μm - accepte des diamètres de fibre 250μm

Les Atouts de l'article:

Epanouisseur 12 fibres pour gainage fibre optique 900 μm

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).