Legrand - Epanouisseur amont pour barres ou cosses pour DPX3160 magnétothermique 3P - 421032

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Epanouisseur amont pour barres ou cosses pour DPX3160 magnétothermique 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064210324

Réf. Sonepar

00001421032

Réf. Fournisseur

421032

Réf. Commerciale

Legrand

adapté au nombre de pôles:

3

Epanouisseurs amont pour barres ou cosses pour disjoncteur boîtier moulé DPX³160 3P

Les Atouts de l'article:

Capacité de raccordement :- Largeur maximum de la barre ou de la cosse: 20mm- diamètre du trou: 8mm
Jeu de 3 épanouisseurs amont pour barres ou cosses pour DPX³160
Pour DPX³160 3P

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables