Legrand - Etiq repérage imprim laser pour fils, câbles et cordons Ø17 maxi - 47x25mm - 038819

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Etiq repérage imprim laser pour fils, câbles et cordons Ø17 maxi - 47x25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060388195

Réf. Sonepar

00001038819

Réf. Fournisseur

038819

Réf. Commerciale

Legrand

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

47 mm

hauteur:

25 mm

Etiquette de repérage adhésive polyester blanche pour imprimante laser pour fils câbles et cordons Ø17mm maxi - 10 planches de 12 étiquettes 47x25mm

Les Atouts de l'article:

10 planches de 12 étiquettes 47x25mm
Etiquette de repérage adhésive pour fils, câbles et cordons
Format des planches: 210x297mm
Polyester - blanche
Pour câbles Ø17mm maximum

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables