Legrand - Etiquette évacuation repositionnable, recyclable personne mobilité reduite - 061214


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
longueur - 100 mm
largeur - 200 mm
bilatéral - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971361256
Réf. Sonepar
00001136125
Réf. Fournisseur
061214
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
longueur:
100 mm
largeur:
200 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.25 mm
Etiquette rigide de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable pour personne à mobilité réduite constituée de 2 carrés sécables : 1 silhouette d’un personnage en fauteuil roulant et 1 flèche droite - visible à 20m
Les Atouts de l'article:
Pour références : 062525, 062526, 062560, 062625, 062626, 062660 Etiquette rigide de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable pour personne à mobilité réduite Visible depuis une distance de 20m (conformément à la norme européenne EN 1838) - Pictogramme constitué de deux carrés sécables : 1 silhouette d’un personnage en fauteuil roulant (de profil) et 1 flèche horizontale - Permet de baliser les chemins d'évacuation pouvant être empruntés par les Personnes à Mobilité Réduite Conforme au règlement de sécurité des ERP (article C0 42 : balisage des dégagements) Conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) et à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et signaux de sécurité)
Les Atouts de l'article:
Pour références : 062525, 062526, 062560, 062625, 062626, 062660 Etiquette rigide de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable pour personne à mobilité réduite Visible depuis une distance de 20m (conformément à la norme européenne EN 1838) - Pictogramme constitué de deux carrés sécables : 1 silhouette d’un personnage en fauteuil roulant (de profil) et 1 flèche horizontale - Permet de baliser les chemins d'évacuation pouvant être empruntés par les Personnes à Mobilité Réduite Conforme au règlement de sécurité des ERP (article C0 42 : balisage des dégagements) Conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) et à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et signaux de sécurité)