Legrand - Etiquette Osmoz , cadre équipé d'un insert noir - modèle large - 024328


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
couleur - noir
forme - rectangulaire
largeur - 40 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060243289
Réf. Sonepar
00001024328
Réf. Fournisseur
024328
Réf. Commerciale
Legrand
signification de l'impression:
sans
impression symboles ISO:
sans
couleur:
noir
forme:
rectangulaire
largeur:
40 mm
hauteur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre équipé d'un insert noir
Etiquette Osmoz
Modèle large
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables