Legrand - Etiquette Osmoz , cadre équipé d'un insert rouge - petit modèle - 024321


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
couleur - rouge
forme - rectangulaire
largeur - 29.9 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060243210
Réf. Sonepar
00001024321
Réf. Fournisseur
024321
Réf. Commerciale
Legrand
signification de l'impression:
sans
impression symboles ISO:
sans
couleur:
rouge
forme:
rectangulaire
largeur:
29.9 mm
hauteur:
45 mm
Etiquette rouge pour cadre équipé d'un insert pour auxiliaires de commande et de signalisation Osmoz - petit modèle
Les Atouts de l'article:
Etiquette Osmoz Cadre équipé d'un insert rouge Petit modèle
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Les Atouts de l'article:
Etiquette Osmoz Cadre équipé d'un insert rouge Petit modèle
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.