Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Etiquette repérage adhésive - imprimante laser 47x9mm - appareillage 3 modules - 038828

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Etiquette repérage adhésive - imprimante laser 47x9mm - appareillage 3 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 1160 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060388287

Réf. Sonepar

00001038828

Réf. Fournisseur

038828

Réf. Commerciale

Legrand

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

47 mm

hauteur:

9 mm

Etiquette de repérage adhésive polyester blanche pour imprimante laser pour appareillage 3 modules - 10 planches de 116 étiquettes 47x9mm

Les Atouts de l'article:

10 planches de 116 étiquettes 47x9mm
Etiquette de repérage adhésive pour appareillage modulaire
Format des planches: 210x297mm
Polyester - blanche
Pour appareillage modulaire 3 modules

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables