Legrand - Etiquette signalisation évacuation repositionnable et recyclable pour DBR - 061213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
longueur - 100 mm
largeur - 200 mm
bilatéral - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971361225
Réf. Sonepar
00001136122
Réf. Fournisseur
061213
Marque
Legrand
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
longueur:
100 mm
largeur:
200 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.25 mm
Etiquette rigide de signalisation d'espace d'attente sécurisé pour les DBR repositionnable avec 2 carrés sécables : silhouette d’1 personne en fauteuil roulant,4 flèches blanches dirigées vers la silhouette et 1 flèche directionnelle droite
Les Atouts de l'article:
Pour références : 062525, 062526, 062560, 062625, 062626, 062660 Etiquette rigide de signalisation d'espace d'attente sécurisé pour les DBR repositionnable et recyclable Visible depuis une distance de 20m (conformément à la norme européenne EN 1838) - Pictogramme constitué de deux carrés sécables : 1 silhouette d’un personnage en fauteuil roulant (de profil), quatre flèches blanches provenant des coins et dirigées vers la silhouette, et 1 flèche horizontale Conforme au règlement de sécurité des ERP (article C0 42 : balisage des dégagements) Conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) et à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et signaux de sécurité)
Les Atouts de l'article:
Pour références : 062525, 062526, 062560, 062625, 062626, 062660 Etiquette rigide de signalisation d'espace d'attente sécurisé pour les DBR repositionnable et recyclable Visible depuis une distance de 20m (conformément à la norme européenne EN 1838) - Pictogramme constitué de deux carrés sécables : 1 silhouette d’un personnage en fauteuil roulant (de profil), quatre flèches blanches provenant des coins et dirigées vers la silhouette, et 1 flèche horizontale Conforme au règlement de sécurité des ERP (article C0 42 : balisage des dégagements) Conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) et à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et signaux de sécurité)



