Legrand - Etiquette signalisation évacuation repositionnable, recyclable - flèche à 45° - 061211

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 200 mm

  • bilatéral - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971361195

Réf. Sonepar

00001136119

Réf. Fournisseur

061211

Marque

Legrand

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

longueur:

100 mm

largeur:

200 mm

bilatéral:

Oui

épaisseur de matériau:

0.25 mm

Etiquette rigide de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable constituée de 2 carrés sécables : 1 silhouette humaine sortant par une porte et 1 flèche à 45° - visible depuis une distance de 20m

Les Atouts de l'article:

Pour références : 062525, 062526, 062560, 062625, 062626, 062660 Etiquette rigide de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche à 45° Visible depuis une distance de 20m (conformément à la norme européenne EN 1838) - Pictogramme constitué de deux carrés sécables : 1 silhouette humaine sortant par une porte et 1 flèche à 45° Conforme au règlement de sécurité des ERP (article C0 42 : balisage des dégagements) Conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) et à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et signaux de sécurité)