Legrand - Etiquettes avec pictogramme pour repérage des fonctions Céliane graphite - 067699

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette de marquage

  • couleur - noir

  • impression/marquage - autre

  • avec impression tactile - Non

  • transparent - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060676995

Réf. Sonepar

00001067699

Réf. Fournisseur

067699

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

étiquette de marquage

couleur:

noir

impression/marquage:

autre

avec impression tactile:

Non

transparent:

Oui

Planche d'étiquettes avec pictogrammes pour repérer les différentes fonctions pour hôtel - fond graphite et pictos blancs

Les Atouts de l'article:

Planche d'étiquettes avec pictogrammes pour repérer les différentes fonctions pour hôtel Graphite

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.