Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Etrier de fixation pour installation bloc Bureau - 655199

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Etrier de fixation pour installation bloc Bureau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - rectangulaire

  • couleur - noir

  • relevable - Non

  • extensible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972579766

Réf. Sonepar

00001257976

Réf. Fournisseur

655199

Marque

Legrand

modèle:

autre

forme:

rectangulaire

couleur:

noir

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

acier inoxydable

longueur:

29 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

95 mm

degré de brillance:

mat

Accessoire d'installation - étrier de fixation pour pose des blocs Bureau

Les Atouts de l'article:

Support de fixation pour installer les blocs bureau

Les Atouts de la gamme:

Les blocs bureau, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Les blocs bureau, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.