Legrand - Extendeur audio et vidéo HDMI - liaison de terminaux HDMI distants jusqu'à 57m - 051738


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - HDMI
mode de pose - saillie
couleur - noir
composition - mécanisme complet avec cadre
bague de support - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970764836
Réf. Sonepar
00001076483
Réf. Fournisseur
051738
Réf. Commerciale
Legrand
utilisation:
HDMI
mode de pose:
saillie
couleur:
noir
composition:
mécanisme complet avec cadre
bague de support:
Non
avec volet de protection:
Non
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
autre
domino:
Non
largeur d'appareil:
94 mm
hauteur d'appareil:
25 mm
profondeur d'appareil:
69 mm
Les Atouts de l'article:
Certifié HDBaseT
Compatible 4K, 3D, EDID et HDCP
Contrôle infrarouge inclus
Extendeur audio vidéo HDMI distants jusqu'à 60m
Le kit comprend :- boîtier émetteur - boîtier récepteur - les alimentations
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables