Legrand - Extension couvercle réf.030005 éclairage de secours à LED pour GTL Drivia - 030006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 500 mm
indice de protection (IP) - IP40
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
tension de lampe - 24...24 V
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970595003
Réf. Sonepar
00001059500
Réf. Fournisseur
030006
Réf. Commerciale
Legrand
longueur:
500 mm
indice de protection (IP):
IP40
puissance de la lampe par mètre:
4.8 W
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
500 mm
largeur:
40 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
hauteur/profondeur:
22 mm
diamètre:
0 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
auto-adhésif:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Dimensions: - largeur 40mm- longueur 500mm
Equipé d'une liaison de raccordement
Extension à associer au couvercle pour GTL référence 030005
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables