Legrand - Extension pour pour blocs de portes appel infirmière références 076606 et 076607 - 078219

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Extension pour pour blocs de portes appel infirmière références 076606 et 076607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970307132

Réf. Sonepar

00001078219

Réf. Fournisseur

078219

Réf. Commerciale

Legrand

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

Extension de lit pour blocs de portes appel infirmière références 076606 et 076607 - permet de gérer jusqu'à 4 lits par chambre et de les identifier de 1 à 4 sur les différents afficheurs - 6 modules DIN

Les Atouts de l'article:

6 modules DIN
Extension de lit pour bloc de porte références 076606 et 076607

Les Atouts de la gamme:

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables