Legrand - Façade à charnière et serrure pour gaine à câbles externe XL34000 hauteur 2200mm - 020867

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Façade à charnière et serrure pour gaine à câbles externe XL34000 hauteur 2200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 475 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060208677

Réf. Sonepar

00001020867

Réf. Fournisseur

020867

Marque

Legrand

largeur:

400 mm

hauteur:

2000 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

475 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Façade à charnière et serrure pour gaine à câbles externe XL³4000 composable - hauteur extérieure 2200mm

Les Atouts de l'article:

Façade à charnières et à serrure pour armoire XL³4000 composable Hauteur extérieure 2200mm Pour gaine à câbles externe

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.