Legrand - Face avant pour interrupteur ouvert DMX3-I - 029015

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Face avant pour interrupteur ouvert DMX3-I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060290153

Réf. Sonepar

00001029015

Réf. Fournisseur

029015

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

Face avant de remplacement pour la maintenance d'interrupteur ouvert gamme DMX³-I

Les Atouts de l'article:

Pour références : 028683, 028684, 028685, 028686, 028687, 028688, 028693, 028694, 028695, 028696, 028697, 028698, 028783, 028784, 028785, 028786, 028787, 028788, 028793, 028794, 028795, 028796, 028797, 028798, 028970, 028971, 028977, 028978

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de - 630 à - 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à - 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.