Legrand - Face avant secondaire pour DMX3/DMX3-4000 3P taille 2 - 029017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060290177
Réf. Sonepar
00001029017
Réf. Fournisseur
029017
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
Face avant secondaire pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³4000 et interrupteur ouvert DMX³-I 4000 3P taille 2 - livré avec visserie
Les Atouts de l'article:
Pour références : 028687, 028688, 028787, 028788, 028627, 028628, 028647, 028648, 028660, 028661, 028662, 028663, 028664, 028665, 028666, 028667, 028668, 028727, 028728, 028747, 028748, 028760, 028761, 028762, 028763, 028764, 028765, 028766, 028767, 028768
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Les Atouts de l'article:
Pour références : 028687, 028688, 028787, 028788, 028627, 028628, 028647, 028648, 028660, 028661, 028662, 028663, 028664, 028665, 028666, 028667, 028668, 028727, 028728, 028747, 028748, 028760, 028761, 028762, 028763, 028764, 028765, 028766, 028767, 028768
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.


