Legrand - Fermetures 1/4 de tour pour plastron métal XL3HP - Kit de 20 - 0KQT20

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Fermetures 1/4 de tour pour plastron métal XL3HP - Kit de 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972813167

Réf. Sonepar

00001281316

Réf. Fournisseur

0KQT20

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

autre

largeur:

20 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Fermetures 1/4 de tour pour plastron métal coffrets et armoires XL³HP - plombable - kit de 20

Les Atouts de l'article:

Système de verrouillage : ouverture en position verticale, verrouillage en position horizontale Scellable en position de verrouillage

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.