Legrand - Feux à LED flash ou variation multisons 87dB à 100dB à 1m - 6 candelas - orange - 041396

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Feux à LED flash ou variation multisons 87dB à 100dB à 1m - 6 candelas - orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - programmable

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971498228

Réf. Sonepar

00001041396

Réf. Fournisseur

041396

Marque

Legrand

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

programmable

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

315 A

puissance:

3.78 W

source lumineuse:

LED

volume:

105 dB

type de signal optique:

lumière continue

type de générateur de signal acoustique:

sirène

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Non

fréquence du signal sonore:

0.44...3 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Feux à LED flash ou variation multisons 87dB à 100 dB à 1m pour signalisation lumineuse IK08 - 6 candelas - orange - livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble

Les Atouts de l'article:

Feu à LED flash ou variation multisons - IK08 Dimensions : - hauteur 60mm - Ø92mm Consommation électrique en fonction de la tension : - 12V- 315mA - 24V- 280mA - 40V - 110mA - 120V- 75mA - 240V - 50mA Orange - Intensité lumineuse 6 candelas - Niveau sonore réglable (3 niveaux) de 87dB à 105dB à 1m Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble