Legrand - Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - 1190 candelas - rouge - 041387

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - 1190 candelas - rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 15

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971498044

Réf. Sonepar

00001149834

Réf. Fournisseur

041387

Réf. Commerciale

Legrand

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

15

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

tension nominale (Un):

12...12 V

consommation d'électricité:

0.25 A

puissance:

2.94 W

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...55 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

92 mm

hauteur:

42.5 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Non

fonction lumière pulsée:

Oui

avec infrarouge:

Non

intensité lumineuse:

640...640 cd

dimmable/gradable:

Oui

Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse IK08 - 1190 candelas haute luminosité - rouge - livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble

Les Atouts de l'article:

Feu à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - IK08 Dimensions : - hauteur 42,5mm - Ø92mm Consommation électrique en fonction de la tension :- 12V- 245mA- 24V- 130mA40V- 180mA120V- 65mA240V- 45mA 1190 candelas - Haute luminosité - Rouge - Intensité lumineuse réglablepar paliers (3 niveaux) Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble