Legrand - Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - 5 candelas - orange - 041390

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - 5 candelas - orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 15

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971498105

Réf. Sonepar

00001041390

Réf. Fournisseur

041390

Marque

Legrand

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

15

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

tension nominale (Un):

12...12 V

consommation d'électricité:

0.25 A

puissance:

2.94 W

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...55 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

92 mm

hauteur:

42.5 mm

fonction feu tournant/rotatif:

Non

fonction lumière pulsée:

Oui

avec infrarouge:

Non

intensité lumineuse:

5...5 cd

dimmable/gradable:

Oui

Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse IK08 - 5 candelas - orange - livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble

Les Atouts de l'article:

Feu à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - IK08 Dimensions : - hauteur 42,5mm - Ø92mm Consommation électrique en fonction de la tension : - 12V- 245mA - 24V- 130mA - 40V- 180mA - 120V- 65mA - 240V- 45mA 5 candelas - Haute luminosité - Orange - intensité lumineuse réglable par paliers (3 niveaux) Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble