Legrand - Feux LED fixe , clignotant , tournant grand modèle - 13 candelas - rouge - 041393


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 3
fonction flash - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971498167
Réf. Sonepar
00001041393
Réf. Fournisseur
041393
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
3
fonction flash:
Oui
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
tension nominale (Un):
12...12 V
consommation d'électricité:
0.27 A
puissance:
2.58 W
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...55 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
92 mm
hauteur:
107.5 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Oui
fonction lumière pulsée:
Oui
avec infrarouge:
Non
intensité lumineuse:
5...5 cd
dimmable/gradable:
Non
Les Atouts de l'article:
Consommation électrique en fonction de la tension: - 12V- 215mA - 24V - 175mA - 40V- 125mA- 120V - 65mA- 240V- 40mA
Dimensions: - hauteur 110mm- Ø92mm
Feu à LED fixe , clignotant , tournant grand modèle - IK08
Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble
Rouge - Intensité lumineuse 13 candelas
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables