Legrand - Fiche 2P 3A TBT à sortie latérale pour prise référence 077150 - 050005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fiche CEE 7/4 (Typ F)
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060500054
Réf. Sonepar
00001050005
Réf. Fournisseur
050005
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
coudé
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V
Les Atouts de l'article:
A sortie latérale
Entraxe 12mm, broches Ø 3,6mm
Fiche 2P 3A TBT
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables