Legrand - Fiche 2P+T 20A - avec serre-câbles - vrac - 055152


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 20 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060551520
Réf. Sonepar
00001055152
Réf. Fournisseur
055152
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
2
courant nominal:
20 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
coudé
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
400 V
Les Atouts de l'article:
Fiche 2P+T 20A avec serre-câbles Sortie latérale Vrac