Legrand - Fiche- 2P+T - 32A - 400V~ - finition gris - 055852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - gris
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
direction d'enfichage - droit
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060558529
Réf. Sonepar
00001055852
Réf. Fournisseur
055852
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
Fiche 2P+T 32A 400V~ grise - poignée avec sortie latérale par embout référence 091905 (câble Ø6mm à 22mm)
Les Atouts de l'article:
Fiche 2P+T 32A Gris 400V~
Les Atouts de l'article:
Fiche 2P+T 32A Gris 400V~



