Legrand - Fiche 2P+T 32A sortie latérale par embout avec serre-câbles - étiquette Gencod - 090115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
direction d'enfichage - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060901158
Réf. Sonepar
00001090115
Réf. Fournisseur
090115
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
A sortie latérale par embout
Avec éclips de protection
Avec serre-câbles (pour câble Ø6mm à 20mm)
Etiquette avec Gencod
Fiche 2P+T - 32A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables