Legrand - Fiche 2x2P+T latérales avec bouton d'extraction 16A 230V - blanc/gris - 050637


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 4
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060506377
Réf. Sonepar
00001050637
Réf. Fournisseur
050637
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre:
4
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
sans halogène:
Oui
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
4
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
4
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises norme française (type E):
4
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
0 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
angle de l'insert central vrillé:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Fiche multiprise avec 2 prises de courant 2P+T pour branchement sur les côtés (latérales) et 1 bouton d'extraction pour chaque prise 16A 230V 3680W maximum Finition blanc et gris clair A brancher sur une prise murale 2P+T Matière : ABS