Legrand - Fiche 3P+N+T 20A - avec serre-câbles - vrac - 055157


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 3
courant nominal - 20 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060551575
Réf. Sonepar
00001055157
Réf. Fournisseur
055157
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
3
courant nominal:
20 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
coudé
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
400 V
fiche d'adaptation:
Non
type de contact de protection:
rond
Les Atouts de l'article:
Fiche 3P+N+T 20A Sortie latérale Avec serre-câbles Vrac