Legrand - Fiche 3P+T 20A - avec serre-câbles - vrac - 055155

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - blanc

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 20 A

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060551551

Réf. Sonepar

00001055155

Réf. Fournisseur

055155

Marque

Legrand

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

nombre de pôles:

3

courant nominal:

20 A

matériau:

plastique

modèle:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

coudé

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

400 V

fiche d'adaptation:

Non

type de contact de protection:

rond

Fiche 3P+T 20A à sortie latérale avec serre-câbles - livrée en vrac - permet de raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

Les Atouts de l'article:

Fiche 3P+T 20A avec serre-câbles Sortie latérale Vrac