Legrand - Fiche 4x2P latérales 6A 230V -finition noir - 050651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 4
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060506513
Réf. Sonepar
00001050651
Réf. Fournisseur
050651
Marque
Legrand
nombre de prises avec contact de terre:
4
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
sans halogène:
Oui
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
4
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
4
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises norme française (type E):
0
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
6 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
0 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
angle de l'insert central vrillé:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Fiche multiprise avec 4 prises de courant 2P latérales 6A 230V 3680W Avec éclips de protection pour protection enfant A brancher sur une prise murale 2P ou 2P+T Finition noir


