Legrand - Fiche banane Ø4mm 16A 33V~ ou 70V= embout isolant et fourreau rétractable - bleu - 050027

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connexion - vis

  • nombre de pôles - 1

  • diamètre de la broche - 4 mm

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060500276

Réf. Sonepar

00001050027

Réf. Fournisseur

050027

Marque

Legrand

type de connexion:

vis

nombre de pôles:

1

diamètre de la broche:

4 mm

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

bleu

connectable:

Non

verrouillable:

Non

Fiche banane Ø4mm 16A 33V~ ou 70V= avec embout isolant et fourreau rétractable - bleu - conforme à la norme IEC 61010-031

Les Atouts de l'article:

Fiche banane Ø4mm 16A 33V~ - 70V~= avec embout isolant et fourreau rétractable - Bleu Embout isolant - Fourreau rétractable Conformes à la norme IEC 61010-031