Legrand - Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau - 050252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060502522
Réf. Sonepar
00001050252
Réf. Fournisseur
050252
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
coudé
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
Les Atouts de l'article:
Fiche borne à vis 2P+T 10A - 16A : Ø4,8mm - Sortie latérale à anneau - standard français et germanique - Matière caoutchouc IK08 : résistance à un choc de 5 joules Franco-belge Vrac



