Legrand - Fiche caoutchouc 2P 16A avec étiquette avec Gencod - noir - 050181

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - noir

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060501815

Réf. Sonepar

00001050181

Réf. Fournisseur

050181

Réf. Commerciale

Legrand

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

nombre de pôles:

2

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

modèle:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

Fiche caoutchouc 2P 16A avec étiquette avec Gencod pour câble 2 x 1,5mm² maximum - noir

Les Atouts de l'article:

Fiche caoutchouc 2P 16A 10A -16A : Ø4,8mm - Etiquette avec Gencod - Noir Câble 2 x 1,5mm² maximum