Legrand - Fiche caoutchouc 2P - 16A - finition noir - 050451


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
25 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060504519
Réf. Sonepar
00001050451
Réf. Fournisseur
050451
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
Les Atouts de l'article:
10A -16A: Ø4,8mm - Vrac - Noir
Câble 2 x 1,5mm² maximum
Fiche caoutchouc 2P 16A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables