Legrand - Fiche caoutchouc 2P+T 16A IP44 standard germanique à sortie droite - noir - 050342


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060503420
Réf. Sonepar
00001050342
Réf. Fournisseur
050342
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
noir
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V
Les Atouts de l'article:
Fiche caoutchouc 2P+T - 16A - IP44 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm - A sortie droite Standard germanique - Noir