Legrand - Fiche de protection IP66/67 pour câbles RJ45 - 053300

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • insert de contact sans contact - Non

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

  • température ambiante - -40...100 °C

  • tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060533007

Réf. Sonepar

00001053300

Réf. Fournisseur

053300

Réf. Commerciale

Legrand

finition des contacts:

autre

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

I

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

Fiche de protection IP66/67 pour câbles RJ45 blindés ou non blindés permettant d'assurer une liaison de catégorie 5 - presse étoupe intégré avec bague d'étanchéité et lamelles de serrage - plastique - assemblage sans outil

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes de la série IEC 60603-7 et à la norme IEC 61076-3-106 (version 5)
Fiche de protection pour câbles RJ45 blindés ou non blindés permettant d'assurer une liaison de catégorie 5
IP66/67 garanti en connexion avec le couple référence 053302 - IP55 hors connexion pour embase avec volet
Matière plastique
Presse étoupe intégré avec bague d'étanchéité et lamelles de serrage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables