Legrand - Fiche de puissance mâle avec terre 20A - avec anneau - 2 broches - gris - 096935


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - gris
nombre de pôles - 2
courant nominal - 20 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970760722
Réf. Sonepar
00001076072
Réf. Fournisseur
096935
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
nombre de pôles:
2
courant nominal:
20 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
coudé
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
380 V
Les Atouts de l'article:
Avec anneau pour débranchement facile. Fiche avec poignée à sortie latérale par embout. Pour câble Ø 5 à 18 mm. . . Fiche de puissance. 20 A. 400 V Gris